{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Eco | |
Tamanho da haste | 25 mm | |
Tamanho da placa | 15 mm | |
Tipo de inserto | esquerda | |
Refrigeração interior | sim | |
Código ISO do suporte | DDJNR/L 2525M15 | |
Pastilha de corte reversível adequada | DN.. 1506.. | |
Largura funcional L4 | 32 mm | |
Comprimento da cabeça L1 | 38 mm | |
Comprimento total L | 150 mm | |
Calço | 259033 3 | |
Parafuso para calço | 259027 2 | |
Garra, parafuso, mola | 259036 11 | |
Ângulo de ajuste κ | 93 grau | |
Aplicação | Faceamento; Torneamento longitudinal exterior | |
Tipo de produto | Suporte de torneamento |
Número do artigo | 250601 25/15 | |
Número do fabricante | 250601 25/15 |