{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | SNMG 120408 | |
Raio do canto | 0,8 mm | |
Tipo | HB7010-1 | |
Óleo de corte | MD | |
Aplicação principal | P | |
Condição de corte | continuo | |
Quebra-aparas | SS | |
Profundidade de corte ap | 0,3 mm - 2 mm | |
Avanço f | 0,1 mm/U - 0,4 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 150 m/min - 500 m/min | |
Número de trocas/cortes | 8 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabado | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 251144 HB7010-1 | |
EAN/GTIN | 4045197780027 | |
Número do fabricante | 251144 HB7010-1 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
SNMG 120408 HB7010-1
sob pedido
Em stock
264 peças em stock
a partir de
1
Peças
10,72 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
8,93 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
262 peças em stock
a partir de
1
Peças
10,72 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
8,93 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Código ISO da pastilha de corte reversível | SNMG 120408 | SNMG 120408 |
Óleo de corte | MD | HM |
Condição de corte | continuo | continuo |
Profundidade de corte ap | 0,3 mm - 2 mm | 0,3 mm - 2 mm |
Avanço f | 0,1 mm/U - 0,4 mm/U | 0,1 mm/U - 0,4 mm/U |
Aplicação principal | P | M |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear | Pastilha de corte reversível para tornear |