{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da haste | 16 mm | |
Tipo de inserto | izquierda | |
Norma | DIN ISO 5610 | |
Código ISO do suporte | SCLCL 1616H09; SCSCL 1616H09 | |
Pastilha de corte reversível adequada | CC.. 09T3.. | |
Largura funcional L4 | 20 mm | |
Comprimento da cabeça L1 | 17 mm | |
Comprimento total L | 100 mm | |
Peça sobresselente | 269981 4 | |
Aplicação | Refrentado; Torneado longitudinal exterior | |
Tipo de produto | Soporte de torneado de apriete |
Número do artigo | 265111 16 | |
EAN/GTIN | 4045197941947 | |
Número do fabricante | 265111 16 |