{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ da haste | 40 mm | |
Profundidade de torneamento interior até | 10×D | |
Oscilação | amortecido | |
Sistema | DM | |
Refrigeração interior | sim | |
Comprimento total L | 528 mm | |
área S não passível de fixação | 182,9 mm | |
comprimento de fixação recomendado | 160 mm | |
Parafuso de montagem | 269025 1 | |
Tipo de produto | Cabeça de corte |
Número do artigo | 264922 DM/40 | |
Número do fabricante | 090-40DMX54010 |