{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | CCMW 09T308 | |
Raio do canto | 0,8 mm | |
Tipo | KBN35M | |
Óleo de corte | CBN | |
Condição de corte | contínuo | |
Modelo das arestas de corte | ME | |
Profundidade de corte ap | 0,05 mm - 0,5 mm | |
Avanço f | 0,08 mm/U - 0,15 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 120 m/min - 200 m/min | |
Número de trocas/cortes | 2 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 265642 ME | |
EAN/GTIN | 4960664543960 | |
Número do fabricante | TBA01197 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
CCMW 09T308, KBN35M, Tipo: ME
sob pedido
Em stock
2 peças em stock
63,54 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
42 peças em stock
24,49 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
24,49 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
37 peças em stock
59,26 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
80 peças em stock
57,53 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de trocas/cortes | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Raio do canto | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,4 mm | 0,8 mm | 0,4 mm |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento | Acabamento | Acabamento | Acabamento | Desbaste-acabado |
Modelo das arestas de corte | ME | M | M | G | G |
Óleo de corte | CBN | CBN | CBN | CBN | CBN |
Condição de corte | contínuo | contínuo | contínuo | contínuo; fortemente interrompido; ligeiramente interrompido | continuo; fuertemente interrumpido; ligeramente interrumpido |
Avanço f | 0,08 mm/U - 0,15 mm/U | 0,1 mm/U - 0,2 mm/U | 0,1 mm/U - 0,2 mm/U | 0,04 mm/U - 0,12 mm/U | 0,04 mm/U - 0,12 mm/U |