Fresa de cópia 7° positivo, Haste Weldon, ⌀ D: 20mm

N.º do artigo: 212115 20
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Em stock
13 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D Preço unitário com IVA
  • Fresa adequada para forma de placa: redondo
  • Aplicação de fresagem: Fresagem circular; Aceleração
  • Divisão das lâminas: desigual
  • Refrigeração interior: sim
  • Substituição da ferramenta: PowerCard
PowerCard
Esta ferramenta inclui um Garant Powercard - o seu cartão de garantia para uma fácil substituição da ferramenta em caso de desgaste ou dano. Detalhes

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 20 mm
Número de arestas de corte Z 2
Modelo da haste Haste Weldon
Fresa adequada para forma de placa redondo
Aplicação de fresagem Fresagem circular; Aceleração
Divisão das lâminas desigual
Refrigeração interior sim
Substituição da ferramenta PowerCard
⌀ D3 10 mm
Projeção L1 47 mm
Comprimento total Ltot. 100 mm
⌀ da haste Ds h6 20 mm
Pastilha de corte reversível adequada RD..1003
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 219804 (15IP; 3,8 Nm)
Ângulo de ajuste κ 15 - 30 grau
Tipo de produto Fresa de cópia

Números de identificação e classificações

Número do artigo 212115 20
EAN/GTIN 4045197746740
Número do fabricante 212115 20

Descrição

Versão:

Corpo da fresa de passo irregular para um funcionamento suave.
  • Alta precisão de planeza e concentricidade.
  • Reposicionamento contínuo da pastilha de corte reversível em caso de desgaste das arestas de corte.

Redução da vibração e entrada suave das arestas de corte devido às pastilhas de corte reversíveis de 7° com ajuste positivo.

Nota:

Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º 211750 tam. 3,8 com lâmina n.º 674252 tam. 15IP.
ap máx = 2 mm.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta