{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Power Tang | |
⌀ das lâminas DC | 25 mm | |
número de lâminas efetivo Zef. | 2 | |
Número de pastilhas de corte reversíveis | 8 | |
profundidade máxima de corte ap máx | 32 mm | |
Comprimento total Ltot. | 45 mm | |
⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 23 mm | |
Rosca de alojamento M | M12 | |
Modelo da haste | con rosca | |
Ângulo de ajuste κ | 90 | |
Aplicação de fresagem | Escuadrado | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Refrigeração interior | sí | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219868 2 (8IP; 1,2 Nm) | |
Pastilha de corte reversível adequada | LO.U0904.. | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 215974 25/2 | |
EAN/GTIN | 4045197940100 | |
Número do fabricante | 215974 25/2 |