{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Power Tang | |
⌀ das lâminas DC | 20 mm | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Modelo da haste | Mango cilíndrico | |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | |
Aplicação de fresagem | Escuadrado | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Refrigeração interior | sí | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
profundidade máxima de corte ap máx | 8 mm | |
Projeção L1 | 30 mm | |
Comprimento total Ltot. | 160 mm | |
⌀ da haste Ds h6 | 20 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | LO.U0904.. | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219868 2 (8IP; 1,2 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 215952 20/2 | |
EAN/GTIN | 4045197939838 | |
Número do fabricante | 215952 20/2 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Fresa de canto de alto rendimento tangencial - 90° GARANT Power Tang passo largo 20/2
sob pedido
Em stock
14 peças em stock
277,44 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
32 peças em stock
216,75 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 |
Projeção L1 | 30 mm | 50 mm |
Aplicação de fresagem | Escuadrado | Fresagem de canto; Fresagem circular; Aceleração |
Comprimento total Ltot. | 160 mm | 160 mm |
Refrigeração interior | sí | sim |
⌀ das lâminas DC | 20 mm | 20 mm |
Tipo de produto | Fresa angular | Fresa de canto |