{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | XDPT090408-ER-D41 | |
Tamanho da pastilha reversível | 09 | |
Tipo | UNI | |
Raio do canto | 0,8 mm | |
Tipo | SP6519 | |
Óleo de corte | HM | |
Raio de programação com ap máx. | 2,01 mm | |
Avanço fz por dente | 0,3 mm - 2,5 mm | |
Número de trocas/cortes | 4 | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para fresar |
Número do artigo | 221936 09 | |
EAN/GTIN | 4056544157386 | |
Número do fabricante | 6010730 |