Extrator de parafusos com entalhes estreitos 1

N.º do artigo: 082860 1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
514 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo 1
⌀ do furo prévio 1,8 mm
indicado para parafusos/cavilhas M3 − M4
indicado para Aço
Tipo de produto Extrator de parafusos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 082860 1
EAN/GTIN 4012929450107
Número do fabricante 45010-200

Descrição

Ejecución:

Em aço cromo-vanádio resistente. As arestas afiadas das ranhuras penetram no parafuso colocado e desenroscam-no. Com quadrado para a ativação por meio de desandador e similares.

Aplicación:

Para desenroscar parafusos partidos com rosca à direita (⌀ de pré-perfuração conforme tabela; rodar o extrator de parafusos à esquerda).

Idóneo para:

Aço.

Nota:

Roscas UNC e UNF disponíveis a pedido.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta