{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Comprimento | 450 mm | |
Material da estrutura | Estrutura metálica | |
Material da superfície deslizante | tira dupla de borracha esponjosa sintética | |
Forma | reto | |
indicado para cabo de ⌀ | 24 mm | |
Tipo de produto | Rodo de água |
Número do artigo | 087505 450 | |
EAN/GTIN | 4250560506818 | |
Número do fabricante | 269000 |