{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Largura do corpo | 400 mm | |
Material do corpo | Apoio de trave em madeira | |
Cor da guarnição | preto | |
Sistema de cabos | Furo do cabo | |
indicado para cabo de ⌀ | 24 mm | |
resistente à humidade | sim | |
Equipamento | Arenga (fibras vegetais pretas) | |
Âmbito de aplicação – Sujidades | para sujidade mais grossa | |
Tipo de produto | Vassoura |
Número do artigo | 087515 400 | |
EAN/GTIN | 4250560509086 | |
Número do fabricante | 232300 |