{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho do pincel | 2 | |
Tamanho em polegadas | 3/4 polegada | |
⌀ | 20 mm | |
âmbito | Verniz; verniz industrial; vernizes com solventes | |
Material das cerdas | cerdas chinesas pretas puras | |
Material do cabo | cabo de madeira não pintado | |
Densidade | 90 % | |
Pré-cinta | Pré-cinta de fibra | |
Área de aplicação para trabalhos | para pinturas de alta qualidade | |
Utilização | Envernizamento | |
Tipo de produto | Pincel redondo |
Número do artigo | 087000 20 | |
Número do fabricante | 83 22 02 10 -3 29 |