Carregador de fita de rotulagem 12 mm×7 m poliéster T

N.º do artigo: 085520 T
(3,86 € / 1 Metros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    27,00 € / Peça
    (3,86 € / 1 Metros)
  • a partir de 5 Peça
    22,50 € / Peça
    (3,21 € / 1 Metros)
sob pedido
Em stock
61 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Comprimento da fita de rotulagem 7 m
Largura da fita de rotulagem 12 mm
Cor da letra preto
Cor da fita transparente
Material da fita Poliéster
Tipo de produto Fita de rotulagem
Tipo D1

Números de identificação e classificações

Número do artigo 085520 T
EAN/GTIN 5411313450102
Número do fabricante S0720500

Descrição

Ejecución:

Fitas de rotulagem D1 resistentes à água e removíveis.

Idóneo para:

Aparelhos de etiquetagem Dymo n.º 085500.

Nota:

Mais etiquetas disponíveis na loja online.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta