Mangueira espiralada de PU 1/4 de polegada com acoplamento de aço de segurança eSafe ⌀ 8×12 mm 2

N.º do artigo: 080240 2
Desconto
47,84 €
(18,45 € / 1 Metros)
Preço válido até 03/01/2025
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
313 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento útil da mangueira Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Material Mangueira espiralada de PU
pressão de serviço máxima 10 bar
pressão de rutura máxima 35 bar
⌀ exterior da mangueira 12 mm
⌀ interior da mangueira 8 mm
Comprimento útil da mangueira 2 m
Cor azul
Ligação por acoplamento rápido 1/4 polegada
Ligação por niple de encaixe 1/4 polegada
Tipo de produto Mangueira

Números de identificação e classificações

Número do artigo 080240 2
EAN/GTIN 7391390097453
Número do fabricante 309589762

Descrição

Ejecución:

Mangueira em espiral de PU muito leve, flexível e resistente à abrasão, com boa força de retração por mola. Resistente à temperatura de - 20/+ 60 °C.
Mangueira em espiral de PU de 1/4 polegada com acoplamento de aço de segurança eSafe ⌀ 8×12 mm 2 m ISO B.

Volumen de suministro:

Inclui acoplamento rápido de aço de segurança n.º 080285 e niple de aço n.º 080290.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta