{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Material | Mangueira espiralada de PU | |
pressão de serviço máxima | 10 bar | |
pressão de rutura máxima | 35 bar | |
⌀ exterior da mangueira | 16 mm | |
⌀ interior da mangueira | 11 mm | |
Comprimento útil da mangueira | 4 m | |
Cor | azul | |
Ligação por acoplamento rápido | 1/2 polegada | |
Ligação por niple de encaixe | 1/2 polegada | |
Tipo de produto | Mangueira |
Número do artigo | 080241 4 | |
EAN/GTIN | 7391390097477 | |
Número do fabricante | 309589768 |