{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | 431 | |
Tipo de fita adesiva | de um lado | |
material de suporte | Alumínio | |
Massa adesiva | Acrilato | |
Força de aderência em aço | 0,44 N/mm | |
Capacidade de alongamento | 5 % | |
Resistência à tração | 3,38 N/mm | |
Particularidade | resistente a raios UV; resistente à humidade | |
Aplicação | Mascarar; Vedar; Bordear; Blindar; Revestir | |
resistente à temperatura até | -55 °C - 155 °C | |
Forro disponível | não | |
Temperatura de armazenamento | 20 °C | |
Humidade do armazém | 50 % | |
Validade mínima | 12 Monatmês | |
Cor | prateado | |
Comprimento | 55 m | |
Largura | 25 mm | |
Espessura | 0,09 mm | |
Tipo de produto | Fita adesiva |
Número do artigo | 083635 25X55 | |
EAN/GTIN | 50051125853458 | |
Número do fabricante | 7100230550 |