{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Comprimento | 100 mm | |
Largura | 12 mm | |
Altura | 12 mm | |
Furo de alojamento | 8 ; 8 mm | |
Altura da aresta de corte | 6 mm | |
Tipo de produto | Suporte de lâmina |
Número do artigo | 240070 B8 | |
EAN/GTIN | 4047109003996 | |
Número do fabricante | H05 25110 |