{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Largura de fresagem A | 2,34 mm | |
Tipo | HB7720 | |
⌀ exterior D | 10,6 mm | |
profundidade máxima de corte Smáx. | 1,6 mm | |
Tipo | 03 | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Tipo de produto | Inserto de corte para fresagem circular |
Número do artigo | 217420 2,34 | |
EAN/GTIN | 4045197217004 | |
Número do fabricante | 217420 2,34 |