{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Largura de fresagem A | 1,5 mm | |
Tipo | HB7720 | |
Raio R | 0,1 mm | |
⌀ exterior D | 11,7 mm | |
profundidade máxima de corte Smáx. | 2,25 mm | |
Tipo | P12 | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Tipo de produto | Inserto de corte para fresagem circular |
Número do artigo | 217255 1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197542687 | |
Número do fabricante | 217255 1,5 |