{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Revestimento | sem revestimento | |
Série | TopCut | |
⌀ das lâminas D | 10 mm | |
Tipo | HU730 | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | W | |
Ângulo espiral | 42 grau | |
Sentido de avanço | horizontal e inclinado | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,3×D ao rebordear | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Refrigeração interior | não | |
Tamanho do alojamento | 10 mm | |
alojamento adequado | GARANT TopCut | |
Comprimento da cabeça l | 18 mm | |
Comprimento da lâmina L2 | 10 mm | |
Comprimento total L | 31,9 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 90 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em alumínio de apara curta | 0,09 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em alumínio de apara curta | 0,12 mm | |
Tipo de produto | Inserto de corte para fresagem |
Número do artigo | 210345 10 | |
EAN/GTIN | 4045197557636 | |
Número do fabricante | 210345 10 |