Pastilha Largura 1,5 mm, Tipo: ALU

N.º do artigo: 218450 ALU
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    11,55 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    9,62 € / Peça
sob pedido
Em stock
179 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo ALUMÍNIO
Raio do canto 0,15 mm
Óleo de corte HM
Tipo HU7810
Avanço fz 0,13 mm
Número de trocas/cortes 1
Tolerância ap 0 / +0,3 mm
Revestimento TiAlN
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 218450 ALU
EAN/GTIN 4045197534224
Número do fabricante 218450 ALU

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
530
Alumínio (apara curta)
N
495
Alumínio > 10% Si
N
415
máximo a molhado
 

Descrição

Vantagem:

Para fresa de disco n.º 218408218444 e lâmina de incisão n.º 273560.

Nota:

Valores de referência de aplicação para ae max.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta