{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | WCHX 060202 | |
Raio do canto | 0,4 mm | |
Tipo | HB7120 | |
Óleo de corte | HM | |
Aplicação principal | P | |
Aplicação secundária | M | |
Tipo | SM | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 110 m/min - 220 m/min | |
Velocidade de corte vc aplicação secundária | 110 m/min - 140 m/min | |
indicado para ⌀ de ferramenta Dc | 11 mm | |
Número de trocas/cortes | 3 | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 268480 SM | |
EAN/GTIN | 4045197470546 | |
Número do fabricante | 268480 SM |