{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
âmbito | GG | |
Código ISO da pastilha de corte reversível | VNGA 160408 | |
Raio do canto | 0,8 mm | |
Tipo | PT600M | |
Óleo de corte | Cerâmica | |
Condição de corte | contínuo; fortemente interrompido; ligeiramente interrompido | |
Chanfragem | T02025 | |
Profundidade de corte ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Avanço f | 0,15 mm/U - 0,4 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 150 m/min - 550 m/min | |
Número de trocas/cortes | 4 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento de desbaste | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 255857 GG | |
EAN/GTIN | 4960664546688 | |
Número do fabricante | TCV08007 |