{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | KNUX 160405L | |
Tipo | HB7010 | |
Óleo de corte | HM | |
Aplicação principal | P | |
Condição de corte | contínuo | |
Quebra-aparas | SG | |
Quebra-aparas | 3,2 mm | |
Profundidade de corte ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Avanço f | 0,2 mm/U - 0,5 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 110 m/min - 280 m/min | |
Número de trocas/cortes | 2 | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 251072 HB7010 | |
Número do fabricante | 251072 HB7010 |