{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | DNMG 150608 | |
Raio do canto | 0,8 mm | |
Tipo | HB7010-1 | |
Óleo de corte | MD | |
Aplicação principal | P | |
Condição de corte | continuo | |
Quebra-aparas | SG | |
Profundidade de corte ap | 1,5 mm - 6 mm | |
Avanço f | 0,25 mm/U - 0,6 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 100 m/min - 375 m/min | |
Número de trocas/cortes | 4 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Desbastado | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado |
Número do artigo | 250862 HB7010-1 | |
EAN/GTIN | 4045197779915 | |
Número do fabricante | 250862 HB7010-1 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
DNMG 150608 HB7010-1
sob pedido
Em stock
524 peças em stock
a partir de
1
Peças
14,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
12,19 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
624 peças em stock
a partir de
1
Peças
14,38 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
11,98 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de trocas/cortes | 4 | 4 |
Raio do canto | 0,8 mm | 0,8 mm |
Código ISO da pastilha de corte reversível | DNMG 150608 | DNMG 150608 |
Atribuição de acabamento/desbaste | Desbastado | Desbaste |
Condição de corte | continuo | contínuo |
Profundidade de corte ap | 1,5 mm - 6 mm | 1,5 mm - 6 mm |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado |