{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | DNMG 150604 | |
Raio do canto | 0,4 mm | |
Tipo | HB7010-1 | |
Óleo de corte | HM | |
Aplicação principal | P | |
Condição de corte | contínuo | |
Quebra-aparas | SS | |
Profundidade de corte ap | 0,3 mm - 2 mm | |
Avanço f | 0,1 mm/U - 0,4 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 150 m/min - 500 m/min | |
Número de trocas/cortes | 4 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 250658 HB7010-1 | |
EAN/GTIN | 4045197779847 | |
Número do fabricante | 250658 HB7010-1 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
DNMG 150604, Tipo: HB7010-1
sob pedido
Em stock
613 peças em stock
a partir de
1
Peças
14,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
12,19 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 094 peças em stock
a partir de
1
Peças
14,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
12,19 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
365 peças em stock
a partir de
1
Peças
14,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
12,19 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
309 peças em stock
a partir de
1
Peças
16,36 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
13,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 005 peças em stock
9,38 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de trocas/cortes | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Código ISO da pastilha de corte reversível | DNMG 150604 | DNMG 150604 | DNMG 150604 | DNMG 150604 | DNMG 150604 |
Óleo de corte | HM | HM | MD | MD | MD |
Condição de corte | contínuo | ligeiramente interrompido | fuertemente interrumpido | ligeramente interrumpido | ligeramente interrumpido |
Tipo | HB7010-1 | HB7020 | HB7035-1 | HB7020 | HBT020 |
Quebra-aparas | SS | SS | SS | WSS | PF |
Avanço f | 0,1 mm/U - 0,4 mm/U | 0,1 mm/U - 0,4 mm/U | 0,1 mm/U - 0,4 mm/U | 0,15 mm/U - 0,35 mm/U | 0,1 mm/U - 0,4 mm/U |