{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | DCGW 070204 | |
Tipo | CBN725 | |
Óleo de corte | HM | |
Modelo das arestas de corte | G | |
Profundidade de corte ap | 0,1 mm - 0,3 mm | |
Avanço f | 0,1 mm/U - 0,2 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 100 m/min - 250 m/min | |
Número de trocas/cortes | 1 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 265510 G | |
Número do fabricante | 265510 G |