{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | CNMM 160616 | |
Raio do canto | 1,6 mm | |
Tipo | CA115P | |
Óleo de corte | HM | |
Aplicação principal | P | |
Condição de corte | contínuo | |
Quebra-aparas | PX | |
Profundidade de corte ap | 1 mm - 11 mm | |
Avanço f | 0,25 mm/U - 0,9 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 170 m/min - 380 m/min | |
Número de trocas/cortes | 4 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Desbaste | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 250498 CA115P | |
EAN/GTIN | 4960664043095 |