{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | CCMW 09T304 | |
Tipo | CBN720 | |
Óleo de corte | CBN | |
Modelo das arestas de corte | F | |
Profundidade de corte ap | 0,05 mm - 0,2 mm | |
Avanço f | 0,08 mm/U - 0,15 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 120 m/min - 400 m/min | |
Número de trocas/cortes | 1 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 265400 F | |
Número do fabricante | 265400 F |