{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | CCMT 09T302 | |
Raio do canto | 0,2 mm | |
Tipo | PV720 | |
Óleo de corte | CERMET | |
Aplicação principal | P | |
Condição de corte | continuo | |
Quebra-aparas | GK | |
Tolerância | M | |
Profundidade de corte ap | 0,5 mm - 3 mm | |
Avanço f | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 60 m/min - 270 m/min | |
Número de trocas/cortes | 2 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Desbaste-acabado | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 260194 PV720 | |
EAN/GTIN | 4960664726837 | |
Número do fabricante | TLD64033 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
CCMT 09T302 PV720
sob pedido
Em stock
54 peças em stock
7,13 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
661 peças em stock
a partir de
1
Peças
7,93 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
6,61 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 016 peças em stock
a partir de
1
Peças
8,74 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
7,28 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Raio do canto | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
Código ISO da pastilha de corte reversível | CCMT 09T302 | CCMT 09T302 | DCMT 11T302 |
Atribuição de acabamento/desbaste | Desbaste-acabado | Acabamento de desbaste | Acabamento de desbaste |
Profundidade de corte ap | 0,5 mm - 3 mm | 0,2 mm - 4 mm | 0,2 mm - 2 mm |
Tipo | PV720 | CB7010 | CB7010 |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 60 m/min - 270 m/min | 90 m/min - 240 m/min | 90 m/min - 240 m/min |
Tolerância | M | M | M |