{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ haste Ds | 16 mm | |
Tamanho da placa | 6 mm | |
Tipo de inserto | esquerda | |
Profundidade de torneamento interior até | 3×D | |
Norma | DIN 8024 | |
Refrigeração interior | sim | |
Código ISO do suporte | A16M PWLNR/L06 | |
Ângulo de ajuste κ | 95 grau | |
Pastilha de corte reversível adequada | WN.. 0604.. | |
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. | 21 mm | |
Desvio central L3 | 11 mm | |
Altura de fixação L2 | 15,25 mm | |
Comprimento total L | 150 mm | |
Alavanca articulada | 259015 14 | |
Parafuso alavanca | 259018 10 | |
Aplicação | Torneamento longitudinal interior | |
Tipo de produto | Barra de mandrilar |
Número do artigo | 251943 16/06 | |
EAN/GTIN | 4045197651495 | |
Número do fabricante | 251943 16/06 |