{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | HB7010 | |
Ranhuras conforme norma | DIN 472 | |
Largura da ranhura m (H13) | 0,5 mm | |
Espessura | 2,42 mm | |
Tamanho da placa L | 9,3 mm | |
Largura da aresta de corte w | 0,59 mm | |
tmáx. | 0,7 mm | |
para anel de retenção DIN 471 / 472, espessura do anel | 0,4 mm | |
Atribuição das pastilhas reversíveis | derecha | |
Óleo de corte | MD | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para tronzado |
Número do artigo | 271010 0,5 | |
EAN/GTIN | 4045197765307 | |
Número do fabricante | 271010 0,5 |