{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | QuickTurn | |
Tamanho da haste | 25 mm | |
Tamanho da placa | 15 mm | |
Tipo de inserto | direita | |
Refrigeração interior | não | |
Código ISO do suporte | DDJNR/L 2525M15 | |
Pastilha de corte reversível adequada | DN.. 1506.. | |
Largura funcional L4 | 32 mm | |
Comprimento da cabeça L1 | 46 mm | |
Comprimento total L | 150 mm | |
Calço | 259031 29 | |
Parafuso para calço | 259025 4 | |
Garra | 259038 7 | |
Ângulo de ajuste κ | 93 grau | |
Aplicação | Faceamento; Torneamento longitudinal exterior | |
Tipo de produto | Suporte de torneamento |
Número do artigo | 250606 25/15 | |
Número do fabricante | 250606 25/15 |