Barra de mandrilar, direita, Projeção/tamanho da placa L: 45/16mm

N.º do artigo: 272171 45/16
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Em stock
16 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Projeção/tamanho da placa L Preço unitário com IVA
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da placa 16 mm
Tipo de inserto direita
Refrigeração interior sim
⌀ haste Ds 25 mm
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. 29 mm
Desvio central L3 16,1 mm
Comprimento total L 200 mm
Largura do pescoço L4 24,6 mm
Parafuso para pastilha reversível 279810 2
Calço de 1,5° 272620 1,5
Parafuso para calço 279824 1
Tipo de produto Barra de mandrilar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 272171 45/16
EAN/GTIN 4045197769350
Número do fabricante 272171 45/16

Descrição

Material fornecido:

Com calço de 1,5°.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta