{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Divisão dos dentes | 0,6 | |
Modelo do recartilhado | AA | |
⌀ do recartilhado d1 | 15 mm | |
Largura do recartilhado b | 6 mm | |
⌀ do recartilhado d2 | 6 mm | |
⌀ do escareado de recartilhado d3 | 11 mm | |
Tipo de produto | Serrilhador |
Número do artigo | 290150 15X6/0,6 | |
EAN/GTIN | 4030741249723 | |
Número do fabricante | 41011751 |