{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | SPMT 1806 EDSR-NB3T | |
Tipo | GG | |
Tipo | PR1210 | |
Óleo de corte | HM | |
Avanço fz por dente | 0,06 - 0,25 mm | |
Utilização | Desbaste | |
Número de trocas/cortes | 4 | |
Espessura da placa E | 6,35 mm | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para fresar |
Número do artigo | 224029 GG | |
EAN/GTIN | 4960664609154 | |
Número do fabricante | TKA05465 |