{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ da haste | 40 mm | |
Tamanho da placa | 16 | |
Alojamento | HSK-T | |
Tipo de inserto | neutro | |
Norma de alojamento | ISO 12164-3 | |
Refrigeração interior | sim | |
Projeção medida A | 80 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | VB.. 1604.. | |
Peça sobresselente | S07 | |
Comprimento total | 100 mm | |
Tipo de haste | Cone de haste oca | |
Tipo de produto | Suporte de torneamento |
Número do artigo | 320080 4016-80HP | |
EAN/GTIN | 2050002039728 | |
Número do fabricante | HA4.KVF.NVA.080-HP |