{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para quadrado de suporte | 20 mm | |
Alojamento | PSC 63 | |
Norma de alojamento | ISO 26623-2 | |
Refrigeração interior | sí | |
Projeção medida A | 100 mm | |
Comprimento de fixação L1 | 75 mm | |
B | 30 mm | |
⌀ exterior D | 80 mm | |
Tipo de produto | Portaherramientas |
Número do artigo | 318864 20 | |
EAN/GTIN | 2050001673411 | |
Número do fabricante | PS6.V20.L11.100 |