{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para pinças de aperto ER | 11 mm | |
⌀ de fixação D1 | 1-7 mm | |
Alojamento | HSK-A 63 A = 100 | |
Norma de alojamento | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HSC | |
Projeção medida A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 16 mm | |
Comprimento útil LN | 64 mm | |
Mini-porca ER sobressalente n.º 309650 | 11 | |
Furo Balluffchip | sim | |
Tipo de produto | Mandril de pinça de aperto |
Número do artigo | 305710 11 | |
EAN/GTIN | 4045197289780 | |
Número do fabricante | 305710 11 |
Este artigo |
Recomendações |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandril de pinça de aperto ER Mini estreito, HSK-A 63 A = 100, para tamanho de pinças de aperto ER: 11
sob pedido
Em stock
238 peças em stock
201,10 €
155,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
37 peças em stock
226,72 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
11 peças em stock
209,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
16 peças em stock
191,62 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
274,15 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
211 peças em stock
124,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
72 peças em stock
152,45 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Alojamento | HSK-A 63 A = 100 | HSK-A 63 A = 160 | HSK-A 63 A = 130 | HSK-A 63 A = 70 | HSK-A 100 A = 160 | HSK-A 63 A = 100 | HSK-A 63 A = 160 |
Norma de alojamento | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 | DIN 69893; ISO 12164-1 | ISO 12164-1; ISO 12164-1 | ISO 12164-1; ISO 12164-1 |
Projeção medida A | 100 mm | 160 mm | 130 mm | 70 mm | 160 mm | 100 mm | 160 mm |
⌀ exterior D | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | G 2,5 a 25000 min-1 | G 2,5 a 25000 min-1 | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25000 rpm | G 6,3 en 20000 rpm | G 6,3 en 20000 rpm |
Tipo de produto | Mandril de pinça de aperto | Mandril de pinça de aperto | Mandril de pinça de aperto | Portapinzas de sujeción | Portapinzas de sujeción | Portapinzas de sujeción | Portapinzas de sujeción |
Comprimento útil LN | 64 mm | 124 mm | 94 mm | 34 mm | 111 mm | 64 mm | 124 mm |