{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para pinças de aperto ER | 16 | |
Alojamento | HSK-A 63 ultracurto | |
Norma de alojamento | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HSC | |
Área de aperto | 0,5 mm - 10 mm | |
Projeção medida A | 75 mm | |
⌀ exterior D | 28 mm | |
Furo Balluffchip | sim | |
Tipo de produto | Mandril de pinça de aperto |
Número do artigo | 305425 16 | |
EAN/GTIN | 4045197505064 | |
Número do fabricante | 305425 16 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Mandril de pinça de aperto ER, HSK-A 63 ultracurto, para tamanho de pinças de aperto ER: 16
sob pedido
Em stock
198 peças em stock
112,88 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
46 peças em stock
90,90 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Projeção medida A | 75 mm | 75 mm |
⌀ exterior D | 28 mm | 28 mm |
Furo Balluffchip | sim | sim |
para pinças de aperto ER | 16 | 16 |
Concentricidade | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | G 6,3 en 20 000 rpm |
Estratégia de maquinagem | HSC | HSC |