{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ do mandril d1 | 13 mm | |
⌀ de fixação D1 | 13 mm | |
Alojamento | SK 40 corto | |
Norma | DIN 6358 | |
Norma de alojamento | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Concentricidade | ≤ 5 µm | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Projeção medida A | 55 mm | |
⌀ exterior D | 27 mm | |
Comprimento do mandril porta-fresas L3 com anel arrastador | 18 mm | |
Comprimento do mandril porta-fresas L4 | 23 mm | |
Parafuso de aperto sobressalente para fresa n.º 309860/309861 | 13 | |
Anel arrastador sobressalente n.º 309870 | 13 | |
chave especial adequada n.º 309840 | 13 | |
Tipo de produto | Cono portafresas |
Número do artigo | 300835 13 | |
EAN/GTIN | 4045197944276 | |
Número do fabricante | 300835 13 |