{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Área de corte da rosca | M3 − M12 | |
Alojamento | HSK-A 100 | |
Norma de alojamento | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Compensação de comprimento pressão | 7,5 mm | |
Compensação de comprimento tração | 7,5 mm | |
⌀ exterior D | 41 mm | |
⌀ interior D1 | 19 mm | |
Projeção medida A | 80 mm | |
Tipo de produto | Mandrinos para tallar roscas |
Número do artigo | 334656 M3-12 | |
EAN/GTIN | 4045197488565 | |
Número do fabricante | 334656 M3-12 |