{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Séria | QUALITY DRESS | |
Špeciálne služby | textilná úprava | |
Pohlavie | pánske | |
Composição do tecido | 100% algodão | |
Gramatura do material/densidade do tecido | 285 g/m2 | |
Vestuário standard | Norma UV 801 | |
Lavar | Roupa de cor a 60 °C | |
Branquear | não utilizar lixívia | |
Limpeza química | Limpeza com percloroetileno | |
Secar | Secagem suave no tambor (baixa temperatura) | |
Passar | temperatura moderada, até 150 °C, no máximo | |
Cor | cinzento claro | |
Materiál | Bavlna | |
Veľkosť UK | 28R | |
Veľkosť US | 30/30 | |
Veľkosť ES | 38 | |
Veľkosť NL | 44 | |
Veľkosť Unisex | S | |
Konfekčná veľkosť DE | 44 | |
Veľkosť FR | 38 | |
Veľkosť IT | 38 | |
posilnená oblasť kolien | áno | |
Zapínanie nohavíc | Zips | |
Zakončenie v oblasti nôh | rovný, otvorený | |
Počet postranných vreciek | 2 | |
Postranné vrecká | našité, spevnené | |
Počet vreciek na meter | 1 | |
Počet vreciek na stehnách | 1 | |
Vrecko na mobil | áno | |
Tipo de produto | Calças de trabalho |
Número do artigo | 091122 44 | |
Número do fabricante | 2614 1314 95 GR.44 |