{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | BLACK | |
Número de pilhas incluídas | 1 | |
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081560 CR2032 | |
Alimentação de energia | A pilhas | |
Hora de comutação de claro para escuro | 0,1 ms | |
Hora de comutação de escuro para claro | 40 ms - 250 ms | |
Classificação segundo a EN 379 | 1 / 2 / 2 / 2 | |
Tipo de produto | Máscara de soldar |
Número do artigo | 097910 BLACK | |
EAN/GTIN | 4046719712878 | |
Número do fabricante | 7100166705 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Máscara de soldar automática 3M™ Speedglas™ 100 V BLACK
sob pedido
Em stock
124 peças em stock
238,81 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 752 peças em stock
137,03 €
115,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de pilhas incluídas | 1 | 1 |
Alimentação de energia | A pilhas | con pilas |
Classificação segundo a EN 379 | 1 / 2 / 2 / 2 | 1/1/1/2 |
Hora de comutação de escuro para claro | 40 ms - 250 ms | 100 ms - 1.000 ms |
Hora de comutação de claro para escuro | 0,1 ms | 0,1 ms |
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081560 CR2032 | 081560 CR2450 |
Tipo de produto | Máscara de soldar | Máscara de soldadura |