{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Número de rebaixadores | 6 | |
Revestimento | TiAlN | |
Ângulo da ponta do escareador cónico | 90 grau | |
Óleo de corte | HSS | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados |
Número do artigo | 150315 6 | |
EAN/GTIN | 4045197365026 | |
Número do fabricante | 150315 6 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Jogo de escareadores cónicos n.º 150170 com caixa 90° 6
sob pedido
Em stock
56 peças em stock
191,95 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
126 peças em stock
118,47 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 3 | 3 |
Número de rebaixadores | 6 | 6 |
Revestimento | TiAlN | TiN |
Ângulo da ponta do escareador cónico | 90 grau | 90 grau |
Norma | DIN 335 C | DIN 335 C |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | Haste cilíndrica com h9 |
Tipo de produto | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados |