Jogo de rebaixadores planos 6 peças em cassete DF

N.º do artigo: 156420 DF
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
184 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS
  • Norma: DIN 373
  • Haste: Mango cilíndrico con h9
  • Refrigeração interior: no

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo DF
Óleo de corte HSS
Número de arestas de corte Z 3
Norma DIN 373
Haste Mango cilíndrico con h9
Refrigeração interior no
Revestimento Sin revestimiento
Ângulo da ponta 180 grau
Tipo de produto Avellanador plano

Números de identificação e classificações

Número do artigo 156420 DF
EAN/GTIN 4045197087973
Número do fabricante 156420 DF

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
33
Aço < 500 N/mm²
P
28
Aço < 750 N/mm²
P
27
Aço < 900 N/mm²
P
27
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Composto pelos rebaixadores mais comuns para parafusos M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10.
Rebaixador plano 156020 DF = Grau de qualidade fino do furo passante

Contenido:

⌀ do rebaixador×⌀ do pino: Cada 1 un. tam. 6,5×3,2; 8×4,3;
10×5,3; 11×6,4; 15×8,4; 18×10,5

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta