{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 204 | |
Refrigeração interior | não | |
Comprimento da lâmina Lc | 61 mm | |
Comprimento total L | 93 mm | |
Quadrado da haste □ | 6,2 mm | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Escareador |
Número do artigo | 162500 MK0 | |
EAN/GTIN | 4045197089175 | |
Número do fabricante | 162500 MK0 |