{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 5 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h10 | |
Número de dentes Z | 6 | |
Ângulo espiral | 45 grau | |
Sentido de avanço | horizontal | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,1×D ao rebordear | |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Comprimento da lâmina Lc | 13 mm | |
Comprimento total L | 57 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,1 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,032 mm | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 203520 5 | |
EAN/GTIN | 4045197119643 | |
Número do fabricante | 203520 5 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Fresa de MDI 5
sob pedido
Em stock
180 peças em stock
17,91 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
206 peças em stock
36,33 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Anel colorido | sem | verde |
Norma | DIN 6527 | DIN 6527 |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HB com h6 |
Comprimento da lâmina Lc | 13 mm | 13 mm |
Tipo | N | N |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,032 mm | 0,032 mm |
Tipo de produto | Fresa de canto | Fresa de canto |