{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 6 mm | |
comprimento total | 48 mm | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | Norma de fábrica | |
para coroa de perfuração de ⌀ | 16 mm - 58 mm | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca de centragem |
Número do artigo | 118550 6X48 | |
EAN/GTIN | 4045197233592 | |
Número do fabricante | 118550 6X48 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Broca de centragem para coroa de perfuração n.º 118500 6X48
sob pedido
Em stock
388 peças em stock
7,46 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
282 peças em stock
8,47 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Anel colorido | sem | sem |
comprimento total | 48 mm | 48 mm |
⌀ nominal DC | 6 mm | 6 mm |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Óleo de corte | HSS E | HSS E |
para coroa de perfuração de ⌀ | 16 mm - 58 mm | 16 mm - 70 mm |
Tipo de produto | Broca de centragem | Broca de centragem |